スギコ アジャスト脚のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
133件の「スギコ アジャスト脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DIY アジャスター」、「アルミテープ」、「エアホース 継手」などの商品も取り扱っております。
アジャスト脚 TO-181 SUGICO(スギコ)ランキング1位
SUGICO(スギコ)アジャスト脚 TO-181
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS304、(2)SUS410、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C最大荷重(N)13729関連資料寸法図(0.04MB)最短寸法(mm)118最長寸法(mm)160
1個
1,698税込1,868
翌々日出荷

座板 SUGICO(スギコ)ランキング2位
SUGICO(スギコ)座板
M20×2.5のねじ専用の座板です。OSシリーズのアジャスト脚に適合します。
1個
249税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アジャスト脚 130シリーズ SUGICO(スギコ)ランキング3位
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)13729
1個
1,298税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アジャスト脚 四角座 TO-80 SUGICO(スギコ)ランキング4位
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)13729
1個
1,198税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アジャスト脚OSシリーズ SUGICO(スギコ)ランキング5位
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)93163
1個
899税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
289税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS材質(1)亜鉛ダイキャスト、(2)SUS304
1個
619税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)アジャスト脚
・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
1個
959税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途18-8ステンレス(SUS304)製で耐食性・耐薬品性に優れています。 ボール部もムクですので重量感があります。ねじ山W3/4×10材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

傾斜のある床に置いたシンク脚に接続し、作業台の高さを水平に調整できます。 シンクの高さを約35~70mm調整可能。Φ38mm厚み1.0mmのパイプにご利用いただけます。 【取付方法】シンク脚の穴にゴムハンマー等で打ち込み、ネジを回して高さ調整します。 シンク脚の内径に合わせてサイズをお選びください。※パイプの厚みが違うと適合しません。 調整域:最短35mm~最長70mmUP
用途厨房のシンク用の高さ調整として奥行(mm)40本体幅(mm)40本体高さ(mm)88適合パイプ径(Φmm)38適合パイプ厚(mm)1最大荷重(kN)9.8
1セット(2本)
2,298税込2,528
当日出荷

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304/SUS430/SS400/S20C最大荷重(kg)1400
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


SUGICO(スギコ)三角座板 OS-76M
・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS430ねじ山M20×2.5関連資料寸法図(0.03MB)
1個
369税込406
翌々日出荷

・ゴムの部分が床面に接しますので、床面を傷をつけません。事務機器等に適しています。・受け皿とポルトの間にナイロンワッシャを使用してあり回転がスムーズです。・ボルト底部に+の矢打をほどこしてありますのでドライパーで容易に取りつけられます。
材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)、(底部)クロロプレンゴム<硬度80°±5°>表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.07MB)
1個
1,498税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
839税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)13729
1個
1,298税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
材質穴径(Φmm)8表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
1個
539税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

こたつの脚に継ぎ足すだけで、簡単に高さを上げることができる継ぎ脚4コセット。 カジュアルこたつの脚にはめ込むだけの簡単取り付け可能です。 裏表で高さが違うので4cm、7cmの2つの高さに調節できます。
材質ポリプロピレン、ウレタンゴム寸法(cm)9.7×9.7×10.3関連資料対応サイズ表(0.15MB)
1個(4個)
1,398税込1,538
当日出荷

ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/アルミダイキャスト最短寸法(mm)35最長寸法(mm)70
1個
669税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
適合M12ねじRoHS指令(10物質対応)対応
1個
409税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)